Bandmaß 8m x 25mm extra-stark Tylon, schlagfestes Kunststoffgehäuse, Gürtelclip

Artikelnummer: Z00049499
EAN: 3253560306571
Herstellernummer: 0-30-657
Bandmaß 8m x 25mm extra-stark Tylon, schlagfestes Kunststoffgehäuse, Gürtelclip
Inkl. Steuern: 11,38 € VE 1 Stück Netto 9,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stanley Bandmaß 8m x 25mm extra-stark Tylon, schlagfestes Kunststoffgehäuse, Gürtelclip

  • extra-starkes Band, gebogen
  • Band vollständig mit Tylon™-Polymer-Schutzschicht überzogen
  • Endhaken verschiebbar für Innen- und Außenmessung
  • Kunststoffgehäuse, schlagfest, gummiert
  • mit Feststeller, automatischem Rücklauf und Gürtelclip
  • EG-Genauigkeitsklasse II

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (m) 8
Bandbreite (mm) 25,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen