Taschenrollbandmaß L.3m B.12,7mm Powerlock STANLEY Genauigk.II

Artikelnummer: Z00058227
EAN: 3253560332181
Herstellernummer: 0-33-218
Stanley
Taschenrollbandmaß L.3m B.12,7mm Powerlock STANLEY Genauigk.II
Inkl. Steuern: 9,58 € VE 1 Stück Netto 8,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste · abnehmbarer Gürtelclip · SB-verpackt · EG-Genauigkeitsklasse II

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (m) 3
Gehäuse Metall
Bandbreite (mm) 12,7
Teilung mm/cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen