Gelenk-Umschaltknarre1/4 135mm READYFLEX Carolus

Artikelnummer: Z00302289
EAN: 4036548729307
Herstellernummer: 7290.30
Gelenk-Umschaltknarre1/4 135mm READYFLEX Carolus
Inkl. Steuern: 36,50 € VE 1 Stück Netto 30,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Umschaltknarre 1/4 Readyflex Ausführung: DIN 3122 D 6,3 - ISO 3315, aus Spezialstahl, mit Ring-Umschaltung. Der Kopf lässt sich durch das flexstop -System über 7 Schaltstufen verstellen. Die Arretierung erfolgt über die gelbe Flextaste, 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°. Griff mit Kunststoffhülle. Attribute: Länge: 135 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 135
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen