Hebel-Umschaltknarre 1/2 280mm Carolus

Artikelnummer: Z00302595
EAN: 1234
Herstellernummer: 5190.20
Hebel-Umschaltknarre 1/2 280mm Carolus
Inkl. Steuern: 29,27 € VE 1 Stück Netto 24,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Umschaltknarre 1/2, 36-fach verzahnt, carolus Ausführung: DIN 3122 D 12,5 - ISO 3315, mit Kugelarretierung. Aus Vanadium-Spezialstahl, verchromt, mit ovalem Kopf und Umschalthebel, robuste Mechanik, Rückschwenkwinkel 10°. Griff mit 2-Komponenten-Kunststoffhülle. Attribute: Länge: 280 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 280
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen