Hebelumschaltknarre 1/2 265mm 2K-Griff FORMAT

Artikelnummer: Z00302589
EAN: 4317784094726
Herstellernummer: 4317784094726
FORMAT
Hebelumschaltknarre 1/2 265mm 2K-Griff FORMAT
Inkl. Steuern: 31,56 € VE 1 Stück Netto 26,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

32-fach verzahnt, FORMAT Hebelumschaltknarre 1/2 265mm 2K-Griff FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 265
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen