Hebelumschaltknarre 1/2 265mm Feinverzahnt FORMAT

Artikelnummer: Z00302590
EAN: 4317784479486
Herstellernummer: 4317784479486
Hebelumschaltknarre 1/2 265mm Feinverzahnt FORMAT
Inkl. Steuern: 29,11 € VE 1 Stück Netto 24,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hebelumschaltknarre 1/2 265mm Feinverzahnt FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 265
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen