Umschaltknarre 1/2 270mm VDE Gedore

Artikelnummer: Z00302949
EAN: 4010886612392
Herstellernummer: VDE 1993 U
Gedore
Umschaltknarre 1/2 270mm VDE Gedore
Inkl. Steuern: 81,38 € VE 1 Stück Netto 68,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VDE-Umschaltknarre 1/2 Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3. Besonders leichtgängig und robust. Die Umschaltung erfolgt durch 2 Druckknöpfe mit der Markierung R und L am Schaft. Absolut sicherer Halt der Aufsteckwerkzeuge durch Druckknopf-Arretierung mit Kugel im Vierkantantrieb. Die Knarre ist komplett VDE-isoliert bis 1000 V, nach EN 60 900/IEC 60 900 : 2004. Attribute: Länge: 270 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 270
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen