Umschaltknarre 1/2Zoll SW 12,5mm L.270mm 1/2Zoll 60Z. 2Komp.-Heft Chrom CV.

Artikelnummer: Z00053426
EAN: 4010886805558
Herstellernummer: 1436686
Umschaltknarre 1/2Zoll SW 12,5mm L.270mm 1/2Zoll 60Z. 2Komp.-Heft Chrom CV.
Inkl. Steuern: 48,72 € VE 1 Stück Netto 40,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Chrom-Vanadium-Stahl · mit Kugelarretierung mit Druckknopfauslösung und Einrastautomatik (beim Umschalten rastet der Schalthebel automatisch für Rechts- oder Linksgang ein) · Aufhängeloch · feinverzahnt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb 1/2
Antrieb mm 12,5
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge (mm) 270
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen