Umschaltknarre 1/2Zoll SW 12,5mm L.350mm 1/2Zoll 32Z. 4KT lange Form Chrom CV.

Artikelnummer: Z00053438
EAN: 1234
Herstellernummer: 6154550
Umschaltknarre 1/2Zoll SW 12,5mm L.350mm 1/2Zoll 32Z. 4KT lange Form Chrom CV.
Inkl. Steuern: 67,63 € VE 1 Stück Netto 56,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · mit Druckknopfauslösung · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt geschliffen · Arretierung bei Mittelstellung · mit Kugelarretierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb 1/2
Antrieb mm 12,5
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge (mm) 350
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen