Umschaltknarre 11,25Grad 32Z. m.Einsatzring 24mm 4KT Chrom CV.

Artikelnummer: Z00045203
EAN: 4010886633977
Herstellernummer: 6339760
Gedore
Umschaltknarre 11,25Grad 32Z. m.Einsatzring 24mm 4KT Chrom CV.
Inkl. Steuern: 147,08 € VE 1 Stück Netto 123,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit festeingebautem Vierkantring · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 24
Kopflänge (mm) 120
Gesamtlänge (mm) 620
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen