GEDORE Umschaltknarre mit Einsatzring 30 mm UD

Artikelnummer: Z00045193
EAN: 4010886633915
Herstellernummer: 6339170
GEDORE Umschaltknarre mit Einsatzring 30 mm UD
UVP: 256,68 €   - Sie sparen 41%
Brutto Set-Preis 150,75 € Netto 126,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Mit festeingebautem 12-kant UD-Profil Einsatzring • GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite mm 30 Millimeter
Kopflänge 120 Millimeter
Gesamtlänge 620 Millimeter
Zielgruppe Industrie
Rückschwenkwinkel 11,25 Grad
Länge 1 620 Millimeter
Kopfhöhe 27,9 Millimeter
Schlüsselweite 30 Millimeter
Verpackungseinheit 1 Stück
Kopfbreite 70 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]