Umschaltknarre 15Grad 24Z. m.Einsatzring 36mm 4KT Chrom CV.

Artikelnummer: Z00045200
EAN: 4010886633991
Herstellernummer: 6339920
Gedore
Umschaltknarre 15Grad 24Z. m.Einsatzring 36mm 4KT Chrom CV.
Inkl. Steuern: 177,62 € VE 1 Stück Netto 149,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit festeingebautem Vierkantring · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 36
Kopflänge (mm) 153
Gesamtlänge (mm) 910
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen