Umschaltknarre 3/4 510mm 50Zähne Gedore

Artikelnummer: Z00302866
EAN: 4010886627860
Herstellernummer: 3293 U- 2
Gedore
Umschaltknarre 3/4 510mm 50Zähne Gedore
Inkl. Steuern: 89,08 € VE 1 Stück Netto 74,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Umschaltknarre 3/4 GEDORE, 50-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 7,2° Ausführung: DIN 3122 D 20 - ISO 3315, mit Stiftsicherung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit rundem Kopf und Schaltscheibe. Attribute: Länge: 510 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 510
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen