GEDORE Umschaltknarre 3/4"

Artikelnummer: Z00046622
EAN: 4010886627877
Herstellernummer: 6278790
GEDORE Umschaltknarre 3/4"
UVP: 168,62 €   - Sie sparen 40%
Brutto Set-Preis 100,64 € Netto 84,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Besonders für enge Bauräume geeignet, beispielsweise Kfz und bei NFZ • Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 • Mit griffiger Metallschaltscheibe, feinverzahnt (72 Zähne) und robust • Rückschwenkwinkel 5 Grad • Mit Aufsteckrohr • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 620 Millimeter
Höhe (mm) 62,5
Antriebsvierkant 3/4 Zoll
Antrieb mm 20 Millimeter
Länge (L, L1)
Länge 1 620 Millimeter
Antriebsvierkant Nenngröße 20 Millimeter
Kopfbreite 69 Millimeter
Höhe 62,5 Millimeter
Kopfbreite (b, b1, n, W3)
Zielgruppe Industrie, erneuerbare Energien, Windkraft
Verpackungseinheit 1 Stück
Verpackungseinheit (VE)
Rückschwenkwinkel 5 Grad
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]