Umschaltknarre 3/8Zoll 200mm m.Umschalthebel CV.

Artikelnummer: Z00053444
EAN: 4010886623695
Herstellernummer: 6236950
Umschaltknarre 3/8Zoll 200mm m.Umschalthebel CV.
Inkl. Steuern: 48,87 € VE 1 Stück Netto 41,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb · Chrom-Vandium-Stahl · verchromt geschliffen · mit Umschalthebel · Arretierung bei Mittenstellung, ovaler Kopf · mit Druckknopfauslösung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb 3/8
Antrieb mm 10,0
Material Chrom-Vandium-Stahl
Gesamtlänge (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen