• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 33%

HAZET Bit-Halter 810SPC-6.3 - Sechskant hohl 6,3 (¼ Zoll)

UVP: 11,90 € 8,01 € Netto 6,73 €
- 38%

GEDORE Bit-Halter ¼", lang

UVP: 13,86 € 8,64 € Netto 7,26 €
- 40%

KS TOOLS Vierkant-Adapter, für Bitratschenschlüssel 5/16"

UVP: 4,39 € 2,64 € Netto 2,22 €
- 46%

GEDORE Bit-Umschaltknarre ¼"

Artikelnummer:  
Z00045882 
EAN:  
4010886653531 
Herstellernummer:  
6535350 
Marke: 
GEDORE 
GEDORE

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 72,35 €
39,14 €

Netto 32,89 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antriebsaufnahme Sechskant 1/4 Zoll
Antriebsaufnahme Sechskant Nenngröße 6,3 Millimeter
Gewicht kg 0,108 Kilogramm
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) 18,3 Millimeter
Länge (L, L1) 127 Millimeter
Rückschwenkwinkel 15 Grad
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Mit Rändelkopf zum Schnelldrehen oder Gegenhalten • Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - D 6,3 (1/4") • Niedrige Bauhöhe ermöglicht optimales Arbeiten auf engstem Raum • Rückschwenkwinkel 15 Grad • Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben