Einraumknarre 1/2Zoll L.280mm Hebel-Umschaltung

Artikelnummer: Z00049081
EAN: 1234
Herstellernummer: 1516698
Einraumknarre 1/2Zoll L.280mm Hebel-Umschaltung
Inkl. Steuern: 22,75 € VE 1 Stück Netto 19,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Vierkantantrieb · mit ergonomischem rutschfestem 2-Komponenten-Griff · feinverzahnt · Chrom-Vanadium-Stahl · mit Kugelarretierung · mit Druckknopfauslösung und Einrastautomatik (beim Umschalten rastet der Schalthebel automatisch für Rechts- oder Linksgang ein)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche verchromt
Rückschwenkwinkel (°) 10
Zähnezahl 36
Antrieb 1/2
Antrieb mm 12,5
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge (mm) 280
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen