Hebel-Umschaltknarre 1/2 270mm 72Zähne Gedore

Artikelnummer: Z00302593
EAN: 1234
Herstellernummer: 1993 U-20
Hebel-Umschaltknarre 1/2 270mm 72Zähne Gedore
Inkl. Steuern: 62,44 € VE 1 Stück Netto 52,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Umschaltknarre 1/2, 60-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 6°, GEDORE Ausführung: DIN 3122 D 12,5 - ISO 3315, mit Kugelarretierung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit ovalem Kopf, Druckknopfauslösung und Umschalthebel, automatisches Einrasten für Rechts- und Linksgang. Griffe mit rutschfester 2-Komponenten-Kunststoffhülle. Attribute: Länge: 270 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 270
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen