Hebel-Umschaltknarre 1/4 129mm 24Zähne Gedore

Artikelnummer: Z00302284
EAN: 4010886618042
Herstellernummer: 2093 U-10
Gedore
Hebel-Umschaltknarre 1/4 129mm 24Zähne Gedore
Inkl. Steuern: 43,97 € VE 1 Stück Netto 36,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Umschaltknarre 1/4, 24-fach verzahnt, GEDORE, Rückschwenkwinkel 15° Ausführung: DIN 3122 D 6,3 - ISO 3315, mit Kugelarretierung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, mit ovalem Kopf und Umschalthebel, Arretierung bei Mittenstellung, Griff mit rutschfester 2-Komponenten-Kunststoffhülle. Attribute: Länge: 129 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 129
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen