Hebel-Umschaltknarre 3/4 620mm 32Zähne Gedore

Artikelnummer: Z00302867
EAN: 1234
Herstellernummer: 3293 U-10
Hebel-Umschaltknarre 3/4 620mm 32Zähne Gedore
Inkl. Steuern: 140,28 € VE 1 Stück Netto 117,88 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Umschaltknarre 3/4 GEDORE, 32-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 11,25° Ausführung: DIN 3122 D 20 - ISO 3315, mit Stiftsicherung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit ovalem Kopf, Aufsteckrohr, Umschalthebel und Mittenarretierung. Attribute: Länge: 620 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 620
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen