Hebel-Umschaltknarre 3/8 200mm 32Zähne Gedore

Artikelnummer: Z00302455
EAN: 4010886623695
Herstellernummer: 3093 U-10
Gedore
Hebel-Umschaltknarre 3/8 200mm 32Zähne Gedore
Inkl. Steuern: 59,83 € VE 1 Stück Netto 50,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hebelumschaltknarre 3/8 GEDORE, 32-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 11,25° Ausführung: DIN 3122 D 10 - ISO 3315, mit Kugelarretierung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit ovalem Kopf, Druckknopfauslöser und Umschalthebel, Arretierung bei Mittenstellung, Griff mit rutschfester 2-Komponenten-Kunststoffhülle. Attribute: Länge: 200 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen