Hebel-Umschaltknarre1. 810mm 32Zähne Gedore

Artikelnummer: Z00302930
EAN: 4010886618059
Herstellernummer: 2193 U-10
Gedore
Hebel-Umschaltknarre1. 810mm 32Zähne Gedore
Inkl. Steuern: 168,91 € VE 1 Stück Netto 141,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hebelumschaltknarre 1 Ausführung: DIN 3122 D 25 - ISO 3315, aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit Stiftsicherung, ovalem und geschliffenem Kopf und Umschalthebel, Arretierung bei Mittenstellung, 32-fach verzahnt, mit Rückschwenkwinkel 11,25°. Mit Einsteckgriffstange. Attribute: Länge: 810 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 810
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen