Hebelumschaltknarre CV. 1Zoll L.810mm GEDORE f.4KT-Antrieb

Artikelnummer: Z00053109
EAN: 1234
Herstellernummer: 6180550
Hebelumschaltknarre CV. 1Zoll L.810mm GEDORE f.4KT-Antrieb
Inkl. Steuern: 141,72 € VE 1 Stück Netto 119,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

25,4 mm (1")-Vierkantantrieb · mit Einsteck-Griffstange · Chrom-Vandium-Stahl · verchromt · mit Stiftsicherung · mit Umschalthebel · Arretierung bei Mittenstellung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb 1
Antrieb mm 25,4
Material Chrom-Vandium-Stahl
Gesamtlänge (mm) 810
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen