GEDORE Knarre 1/2 Umschalthebel 60Zähne Hebel-Umschaltung kleiner Kopf 2K-Griff

Artikelnummer: Z00049211
EAN: 4036548864541
Herstellernummer: 2265001
GEDORE Knarre 1/2 Umschalthebel 60Zähne Hebel-Umschaltung kleiner Kopf 2K-Griff
Brutto Set-Preis 25,86 € Netto 21,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit ergonomischem rutschfestem 2-Komponenten-Griff · feinverzahnt · besonders flacher und kleiner Kopf · Chrom-Vanadium-Stahl · mit Kugelarretierung · mit Druckknopfauslösung und Aufhängeloch · bestens geeignet für enge Arbeitsstellen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb mm 12,5 Millimeter
Antrieb 1/2
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge 250 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]