Leichtknarre Alu. L.270mm 1/2Zoll 32Z. GEDORE

Artikelnummer: Z00053429
EAN: 4010886614273
Herstellernummer: 6142700
Leichtknarre Alu. L.270mm 1/2Zoll 32Z. GEDORE
Inkl. Steuern: 67,96 € VE 1 Stück Netto 57,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · mit Hebelumschaltung · aus Spezialaluminium geschmiedet und gehärtet · Mechanik aus hochwertigem Stahl · mit Kugelarretierung · mit Ratschensperre in Mittelstellung · Rückschwenkwinkel 11,25° 32 Zähne Besondere Produktvorteile: Gewicht nur 350 g - für ermüdungsfreies Arbeiten ähnlich DIN 3122 / ISO 3315

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb mm 12,5
Antriebsvierkant 1/2
Gesamtlänge (mm) 270
Höhe (mm) 39
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen