• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 39%

carolus Einsatz-Halter ¼" vkt x ¼" skt

UVP: 1,58 € 0,96 € Netto 0,81 €
- 37%

carolus Einsatz-Halter ¼" vkt x ¼" skt

UVP: 1,06 € 0,67 € Netto 0,56 €
- 43%

carolus Doppel-Ringratschenschlüssel 4in1

UVP: 38,08 € 21,71 € Netto 18,24 €
- 49%

GEDORE Reduzierstück 3/4" auf ½" mit Stiftsicherung

UVP: 19,39 € 9,92 € Netto 8,34 €
- 12%
- 24%

HAZET Quergriff 8815 - Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)

UVP: 19,87 € 15,01 € Netto 12,61 €
- 37%

carolus Verlängerung ½", 250 mm

UVP: 8,70 € 5,45 € Netto 4,58 €
- 47%

KS TOOLS ¼" Vergrößerungsadapter ¼"F x 3/8"M

UVP: 2,00 € 1,06 € Netto 0,89 €
- 28%

HAZET Umschaltknarre 863P - Vierkant massiv 6,3 mm (¼ Zoll)

UVP: 48,97 € 35,32 € Netto 29,68 €
- 44%

GEDORE Verlängerung, flexibel, ¼" 120 mm

UVP: 16,95 € 9,45 € Netto 7,94 €
- 42%

GEDORE Vergrößerungsstück ½" auf 3/4"

UVP: 14,65 € 8,47 € Netto 7,12 €
- 43%

GEDORE Reduzierstück 1" auf 3/4"

UVP: 37,84 € 21,46 € Netto 18,03 €
- 45%

GEDORE Quergriff ½" 292 mm

UVP: 19,94 € 11,01 € Netto 9,25 €
- 41%

GEDORE Montageschlüssel M10, 17x19 mm

UVP: 91,39 € 53,61 € Netto 45,05 €
- 36%

HAZET Umschaltknarre, lang 916L - Vierkant massiv 12,5 mm (½ Zoll)

UVP: 95,32 € 61,00 € Netto 51,26 €
- 32%

HAZET Umschaltknarre, kurz 863K - Vierkant massiv 6,3 mm (¼ Zoll)

UVP: 42,36 € 29,00 € Netto 24,37 €
- 46%

carolus Hebel-Umschaltknarre ½", ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff

UVP: 34,63 € 18,64 € Netto 15,66 €
- 45%

GEDORE Steckschlüssel-Satz ¼" 36-tlg

UVP: 352,95 € 194,54 € Netto 163,48 €
- 13%

GEDORE Steckschlüssel-Satz ¼" 37-tlg

UVP: 109,36 € 95,00 € Netto 79,83 €
- 34%

KS TOOLS ½" Umschaltknarre 72 Zähne

UVP: 59,15 € 39,00 € Netto 32,77 €
- 36%

KS TOOLS ½" CHROME Teleskop-Umschaltknarre 36 Zähne

UVP: 82,41 € 52,43 € Netto 44,06 €
- 48%

KS TOOLS Kipp-Verlängerungs-Satz 9-tlg.

UVP: 51,17 € 26,38 € Netto 22,17 €
- 47%

KS TOOLS 3/8" Vergrößerungsadapter 3/8"F x ½"M

UVP: 5,76 € 3,08 € Netto 2,59 €
- 51%
- 34%

HAZET Einpress-4kt. 1058-02

UVP: 7,62 € 5,00 € Netto 4,20 €
- 32%
- 29%
- 26%
- 22%

Wera Ring-Maulratschenschlüssel-Satz "Joker", 4-teilig

4 Stück pro SETZ

69,08 € Netto 58,05 €
- 42%
- 41%

HAZET Umschaltknarre 8816P - Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)

UVP: 56,11 € 33,12 € Netto 27,83 €
- 46%

KS TOOLS ¼" Vierkant-Adapter-Satz, 3-tlg.

UVP: 8,27 € 4,50 € Netto 3,78 €
- 49%

KS TOOLS ½" Verlängerung 50mm

UVP: 5,44 € 2,80 € Netto 2,35 €
- 33%

VIGOR Steckschlüssel-Satz 216-teilig V3277

UVP: 213,01 € 142,19 € Netto 119,49 €
- 36%

GEDORE Pilzkopf ½" für DREMASTER DMK

UVP: 20,28 € 12,96 € Netto 10,89 €
- 39%

carolus Sechskantschaft ¼"

UVP: 5,28 € 3,22 € Netto 2,71 €
- 41%

carolus Umschaltknarre 3/4"

UVP: 83,06 € 49,06 € Netto 41,23 €
- 5%

GEDORE Verlängerung ½" mit Haltemagnet

UVP: 22,55 € 21,35 € Netto 17,94 €
- 30%

carolus Steckschlüssel-Satz 3/4", 14-teilig

UVP: 260,61 € 183,18 € Netto 153,93 €

GEDORE Verlängerung 3/8" mit Haltemagnet

20,17 € Netto 16,95 €
- 42%

GEDORE Stahlbauknarre, Doppel-6-kant 36x41 mm

Artikelnummer:  
Z00044579 
EAN:  
4010886626313 
Herstellernummer:  
6263170 
Marke:  
GEDORE 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 201,11 €
115,68 €

Netto 97,21 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 42%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht kg 1,377 Kilogramm
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 76,0 Millimeter
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) 74,0 Millimeter
Länge (L, L1) 495 Millimeter
Schlüsselweite 2 36 x 41 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Umschaltknarre mit 2 Schlüsselweiten, Doppelsechskant, und Zentrierspitze • Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

6 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben