Steckschlüssel-Garnitur mit Einraumknarren 1/4Zoll + 1/2Zoll

Artikelnummer: Z00049109
EAN: 4036548580007
Herstellernummer: 1516906
Steckschlüssel-Garnitur mit Einraumknarren 1/4Zoll + 1/2Zoll
Inkl. Steuern: 128,38 € VE 1 Stück Netto 107,88 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

6,3 mm (1/4")- und 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüsseleinsätze und Bedienungselemente aus Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · Schraubeinsätze mit Chrom-Vanadium-Sockel und Klingen aus Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl · Hebelumschaltknarren mit 2-Komponenten-Griffe Inhalt: mit 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb 1 Hebel-Umschaltknarre, Rückschwenkwinkel 18° (2-Komponenten-Griff) Stecknuss-Auswurf auf Knopfdruck je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schlitzschrauben 5,5 mm 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 2 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 2 1 Steckschlüssel-Einsatz mit Bohrung für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (auch mit Sicherungsstift) Gr. T 10 - T 15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 4, 5, 6, 8 mm je 1 Verlängerung 50, 100 mm 1 Kardangelenk Inhalt: mit 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb 1 Hebel-Umschaltknarre, Rückschwenkwinkel 10° (2-Komponenten-Griff) Stecknuss-Auswurf auf Knopfdruck je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm je 1 Verlängerung 75, 125, 250 mm 1 Kardangelenk 1 Adapter 12,5 mm (1/2")-Vierkant auf 7,9 mm (5/16") (auch verwendbar für SW 8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche verchromt
Material Chrom-Vanadium-Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen