Umschaltknarren-Kopf 1Zoll 184 mm

Artikelnummer: Z00046524
EAN: 4010886619612
Herstellernummer: 6196120
Gedore
Umschaltknarren-Kopf 1Zoll 184 mm
Inkl. Steuern: 112,75 € VE 1 Stück Netto 94,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 · Mit Umschalthebel, Arretierung bei Mittenstellung · Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt · Schwenkwinkel 11,25 Grad 32 Zähne

Griffstange bitte separat bestellen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb mm 25
Antriebsvierkant 1
Gesamtlänge (mm) 184
Höhe (mm) 61,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen