Umsteckknarre CV. L.270mm 1/2Zoll 36Z. m.4KT GEDORE

Artikelnummer: Z00053427
EAN: 4010886614457
Herstellernummer: 6144590
Umsteckknarre CV. L.270mm 1/2Zoll 36Z. m.4KT GEDORE
Inkl. Steuern: 30,29 € VE 1 Stück Netto 25,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · mit umsteckbarem Vierkant · mit Kugelarretierung · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt geschliffen · mit schwarzem Kunststoffgriff · mittelfein verzahnt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb 1/2
Antrieb mm 12,5
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge (mm) 270

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen