Umsteckknarre L.129mm 1/4Zoll 72Z. GEDORE

Artikelnummer: Z00054094
EAN: 1234
Herstellernummer: 6170590
Umsteckknarre L.129mm 1/4Zoll 72Z. GEDORE
Inkl. Steuern: 31,14 € VE 1 Stück Netto 26,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · mit Schaltscheibe · feinverzahnt · Chrom-Vanadium Stahl · verchromt geschliffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb 1/4
Antrieb mm 6,3
Material Chrom-Vanadium Stahl
Gesamtlänge (mm) 129

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen