Umschaltknarre 8816VDE · Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) · l: 194 mm VDE

Artikelnummer: Z00351141
EAN: 4000896173211
Herstellernummer: 8816VDE
Umschaltknarre 8816VDE · Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) · l: 194 mm VDE
UVP: 150,65 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 108,43 € VE 1 Stück Netto 91,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Außen-Vierkant Antrieb 10 = 3/8″
  • Knarr-Rad 30 Zähne
  • Oberfläche: schutzisoliert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abtrieb Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Länge (mm) 194
Gesamtlänge (für eClass) 194
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen