Umschaltknarre 916K · Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) · l: 199 mm Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00351149
EAN: 4000896155736
Herstellernummer: 916K
Umschaltknarre 916K · Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) · l: 199 mm Ersatz- und Einzelteile
UVP: 56,11 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 40,60 € VE 1 Stück Netto 34,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Kurze Ausführung nur 199 mm in kompakter Bauformgröße einer Außenvierkant Antrieb 10 = 3/8 Zoll Knarre
  • Abgestimmt auf die immer kleiner und enger werdenden Platzverhältnisse
  • Außen-Vierkant Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Knarr-Rad 30 Zähne
  • 2-Komponenten-Griff für optimales Handling
  • Max. Drehmoment: 300 Nm
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3122, ISO 3315

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abtrieb Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge (mm) 199
Gesamtlänge (für eClass) 199
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen