Umschaltknarre mit Drehstange 1016/2 · Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll) · l: 620 mm Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00350873
EAN: 4000896001965
Herstellernummer: 1016/2
Umschaltknarre mit Drehstange 1016/2 · Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll) · l: 620 mm Ersatz- und Einzelteile
UVP: 175,64 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 129,44 € VE 1 Stück Netto 108,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Außen-Vierkant Antrieb 20 = 3/4″
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3122, ISO 3315

Made In Germany

  • 2teiliger Satz,
  • Inhalt:
    1014 1016

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abtrieb Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
Anzahl Werkzeuge (Satz/Sortiment) (Stück) 2
Länge (mm) 620
Gesamtlänge (für eClass) 620
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen