Umschaltknarre mit Drehstange 1116/2 · Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll) · l: 824 mm Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00350880
EAN: 4000896003211
Herstellernummer: 1116/2
Umschaltknarre mit Drehstange 1116/2 · Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll) · l: 824 mm Ersatz- und Einzelteile
UVP: 322,49 €   - Sie sparen 30%
Inkl. Steuern: 226,08 € VE 1 Stück Netto 189,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Außen-Vierkant Antrieb 25 = 1″
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3122, ISO 3315

Made In Germany

  • 2teiliger Satz,
  • Inhalt:
    1114 1116

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rückschwenkwinkel 11.250000 Grad
Außenvierkant 25 mm (1 Zoll)
Gelenk false
Mit Griff false
Anzahl der Zähne 32 Unit_Teeth
Gesamtlänge 824 Millimeter
Oberflächenausführung verchromt
Gewicht 5421 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen