Einsteck-Umschaltknarre 6401-1 · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) – 40 Nm · l: 46.5 mm Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00353642
EAN: 4000896027439
Herstellernummer: 6401-1
Einsteck-Umschaltknarre 6401-1 · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) – 40 Nm · l: 46.5 mm Ersatz- und Einzelteile
UVP: 81,40 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 63,65 € VE 1 Stück Netto 53,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • 6401-1 20 Zähne - max. 40 Nm
    6402-1 30 Zähne - max. 120 Nm
    6403-1 32 Zähne - max. 120 Nm
    6404-1 32 Zähne - max. 300 Nm
  • Gesenkgeschmiedet
  • Oberfläche: verchromt
  • Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stichmaß des Justierwerkzeugs l2 (mm) 19.5
Kopfstärke a (mm) 9.9
Drehwinkel (Grad) 18
Antrieb Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
Abtrieb Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
Anzahl Zähne [St] 20
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 40
Kopfbreite b (mm) 21.8
Länge (mm) 46.5
Gesamtlänge (für eClass) 46.5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen