Einsteck-Umschaltknarre 6402-1S · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) – 120 Nm · l: 61 mm Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00353627
EAN: 4000896027477
Herstellernummer: 6402-1S
Einsteck-Umschaltknarre 6402-1S · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) – 120 Nm · l: 61 mm Ersatz- und Einzelteile
UVP: 115,55 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 85,42 € VE 1 Stück Netto 71,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Mit schnell lösbarer Sicherheitsverbindung
  • 6401-1 S 20 Zähne
    6402-1 S 30 Zähne
    6403-1 S 32 Zähne
    6404-1 S 32 Zähne
  • Gesenkgeschmiedet
  • Oberfläche: verchromt
  • Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stichmaß des Justierwerkzeugs l2 (mm) 30
Kopfstärke a (mm) 15
Drehwinkel (Grad) 12
Antrieb Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
Abtrieb Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Anzahl Zähne [St] 30
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 120
Kopfstärke (a1) (mm) 17.2
Kopfbreite b (mm) 30
Länge (mm) 61
Gesamtlänge (für eClass) 61
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen