Einsteck-Umschaltknarre 6403 · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) – 120 Nm · l: 58.5 mm

Artikelnummer: Z00353638
EAN: 4000896027514
Herstellernummer: 6403
HAZET
Einsteck-Umschaltknarre 6403 · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) – 120 Nm · l: 58.5 mm
Inkl. Steuern: 65,82 € VE 1 Stück Netto 55,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Feinverzahnung, 72 Zähne, Drehwinkel 5°
  • Gesenkgeschmiedet
  • Oberfläche: verchromt
  • Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stichmaß des Justierwerkzeugs l2 (mm) 26
Kopfstärke a (mm) 14.5
Drehwinkel (Grad) 5
Antrieb Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
Abtrieb Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anzahl Zähne [St] 72
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 120
Kopfstärke (a1) (mm) 22.5
Kopfbreite b (mm) 34.5
Länge (mm) 58.5
Gesamtlänge (für eClass) 58.5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen