Einsteck-Umschaltknarre 6404 · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) – 300 Nm · l: 70.5 mm

Artikelnummer: Z00353643
EAN: 4000896027545
Herstellernummer: 6404
HAZET
Einsteck-Umschaltknarre 6404 · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) – 300 Nm · l: 70.5 mm
Inkl. Steuern: 68,27 € VE 1 Stück Netto 57,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Feinverzahnung, 72 Zähne, Drehwinkel 5°
  • Gesenkgeschmiedet
  • Oberfläche: verchromt
  • Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stichmaß des Justierwerkzeugs l2 (mm) 27
Kopfstärke a (mm) 15.7
Drehwinkel (Grad) 5
Antrieb Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
Abtrieb Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anzahl Zähne [St] 72
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 300
Kopfstärke (a1) (mm) 24.1
Kopfbreite b (mm) 37
Länge (mm) 70.5
Gesamtlänge (für eClass) 70.5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen