- 35%

HAZET Einsteck-Umschaltknarre 6602-1 · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · Vierkant massiv 10 mm (3/8") – 200 Nm · l: 81 mm

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 106,80 €
69,00 €

Netto 57,98 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 81
Kopfstärke a 14.3 Millimeter
Oberfläche verchromt
Anzahl Zähne 40 Unit_Teeth
Norm ISO 1174-1
Abtrieb Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Durchmesser (min-max)
Antrieb Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
Drehwinkel
Kopfstärke (a1) 20.5 Millimeter
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Drehmoment-Technik
Stichmaß des Justierwerkzeugs l2 36 Millimeter
Kopfbreite b 40 Millimeter
Anzugs-Drehmoment maximal 200 Nanometer
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • 40 Zähne
  • Max. 200 Nm
  • Oberfläche: verchromt
  • Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben