Knarre mit Quergriff 863Q · Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) · l: 100 mm Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00353055
EAN: 4000896063482
Herstellernummer: 863Q
Knarre mit Quergriff 863Q · Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) · l: 100 mm Ersatz- und Einzelteile
UVP: 51,71 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 38,54 € VE 1 Stück Netto 32,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Außen-Vierkant Antrieb 6,3 = 1/4″
  • Kombiniert Vorteile eines Quergriff-Steckschlüssels und einer Umschaltknarre
  • Wahlweise kraftvolles oder feinfühliges Arbeiten möglich
  • Mit schnell lösbarer Sicherheitsverbindung
  • Optimaler Einsatz in Kombination mit Verlängerung HAZET 868
  • DIN 3122, ISO 3315

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abtrieb Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
Länge (mm) 100
Gesamtlänge (für eClass) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen