Ratschen-Innenteile

Artikelnummer: Z00351739
EAN: 4000896188352
Herstellernummer: 9021P-2-011/11
HAZET
Ratschen-Innenteile
UVP: 21,84 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 18,48 € VE 1 Stück Netto 15,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Ratschen-Innenteile

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Netto-Gewicht (kg) 0.01
Netto-Gewicht (g) 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen