KS TOOLS 1/2" CHROME Umschaltknarre 72 Zähne

Artikelnummer: Z00490594
EAN: 4042146073940
Herstellernummer: 918.1290
KS TOOLS 1/2" CHROME Umschaltknarre 72 Zähne
Brutto Set-Preis 41,00 € Netto 34,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • nach DIN 3122 / ISO 3315
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • umschaltbar
  • fein verzahnter 72-Zahn Ratschenmechanismus
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • ergonomischer 2-Komponenten-Griff
  • eingelassener Umschalthebel
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktions-Attribute 2 Umschaltbar
Kopfhöhe (A) 21.0 Millimeter
Gewicht in g 600 Gramm
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
ISO [ISO 1174, ISO 3315]
Durchmesser (D) mm 40.0
Gesamtlänge L in mm 250.0
DIN [DIN 3120, DIN 3122]
Hauptkatalogseite K15I_120
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Funktions-Attribute 1 Einsatzschnelllösefunktion
Handgriff 2-Komponentengriff
Zahn 72
Rückschwenkwinkel
Reparatur-Satz 914.1297

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]