KS TOOLS 1/2" Isolierte Umschaltknarre, 32 Zahn

Lieferung in 3-5 Werktag.

121,44 €

Netto 102,05 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Hauptkatalogseite K15I_371
DIN [DIN 3120, DIN 7449]
Zahn 32
Handgriff tauchisolierter Griff
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Prüfzertifikat 1000Volt GS
ISO ISO 1174
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Gesamtlänge L in mm 245.0
Gewicht in g 750 Gramm
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Kopfhöhe (A) 88.0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Vierkantantrieb nach DIN3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • in Anlehnung an DIN 7449
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • mit umschaltbarem 32-Zahn Ratschenkopf
  • sichere Verriegelungsmechanik am Vierkant
  • Spezial-Werkzeugstahl
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
GROHE WC-Druckspüler DN 20, Wandeinbau
119,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben