1/2" Umschaltknarre, 45 Zahn

Artikelnummer: Z00488620
EAN: 4042146045121
Herstellernummer: 911.1200
1/2" Umschaltknarre, 45 Zahn
Inkl. Steuern: 36,00 € VE 1 Stück Netto 30,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 3122 / ISO 3315
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • umschaltbar
  • mit robustem 45-Zahn Ratschenmechanismus
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • ergonomischer 2-Komponenten-Griff
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Reparatur-Satz 911.1299
Rückschwenkwinkel
Zahn 45
DIN [DIN 3120, DIN 3122]
Durchmesser (d) (mm) 42.0
Kopfhöhe (A) (mm) 18.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 580
Funktions-Attribute 1 Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribute 2 Umschaltbar
Gesamtlänge L in mm 250.0
ISO [ISO 1174, ISO 3315]
Handgriff 2-Komponentengriff
Hauptkatalogseite K15I_119

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen