1/2" Umschaltknarre, 72 Zahn

Artikelnummer: Z00490010
EAN: 4042146056356
Herstellernummer: 914.1290
1/2" Umschaltknarre, 72 Zahn
Inkl. Steuern: 34,39 € VE 1 Stück Netto 28,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • nach DIN 3122 / ISO 3315
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • umschaltbar
  • fein verzahnter 72-Zahn Ratschenmechanismus
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • ergonomischer 2-Komponenten-Griff
  • eingelassener Umschalthebel
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zahn 72
Funktions-Attribute 2 Umschaltbar
DIN [DIN 3120, DIN 3122]
Funktions-Attribute 1 Einsatzschnelllösefunktion
Handgriff 2-Komponentengriff
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Reparatur-Satz 914.1297
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Gesamtlänge L in mm 250.0
Kopfhöhe (A) 20.5 Millimeter
ISO [ISO 1174, ISO 3315]
Hauptkatalogseite K15I_120
Gewicht in g 700 Gramm
Durchmesser (D) mm 40.0
Rückschwenkwinkel

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen