1/4'' Akku-Umschaltknarre, 34Nm, 220 U/min 10,8V, ohne Akku und Ladegerät

Artikelnummer: Z00485285
EAN: 4042146370476
Herstellernummer: 515.3499
1/4'' Akku-Umschaltknarre, 34Nm, 220 U/min 10,8V, ohne Akku und Ladegerät
Inkl. Steuern: 87,50 € VE 1 Stück Netto 73,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • geringes Gewicht
  • handliches und ergonomisches 2-Komponenten-Gehäuse
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174
  • mit praktischer Links-/Rechts-Umschaltfunktion
  • Kohlebürsten austauschbar
  • Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • längere Standzeit durch höhere Belastungsfähigkeit
  • Schnellladefunktion (1 Std.)
  • automatisch abschaltbarer Ladestation
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Leerlaufstrom 5 A
Gewicht mit Akkupack 905 g
Drehmoment max. 34 Nanometer
Gesamtlänge L1 in mm 275.0
Batterie/Akku 515.3592
Akku-Anzahl 0
ISO ISO 1174
Akkumaterial Lithium-Ionen
Akkuspannung und Kapazität 10,8 V - 1,5 Ah
Antrieb 1/4"
Höhe H 35.0 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_512
DIN DIN 3120
Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Ladezeit 1 Std.
Anzahl Ladegerät 0
Leistung 10,8 V
Gewicht in g 1000 Gramm
Material1 Kunststoffgehäuse
Teillänge L2 in mm 60.0
Breite (B) mm 30.0
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Drehzahl 220 U/min.
Ersatzkohlenbuerste 515.3595

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen