KS TOOLS 1/4" Gelenk-Umschaltknarre, 45 Zahn

Artikelnummer: Z00488769
EAN: 4042146047446
Herstellernummer: 911.1495
KS TOOLS 1/4" Gelenk-Umschaltknarre, 45 Zahn
Inkl. Steuern: 30,00 € VE 1 Stück Netto 25,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • 180° schwenkbarer Kopf mit Verriegelung
  • umschaltbar
  • mit robustem 45-Zahn Ratschenmechanismus
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • ergonomischer 2-Komponenten-Griff
  • eingelassener Umschalthebel
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zahn 45
Reparatur-Satz 911.1499
Rückschwenkwinkel
Gewicht in g 160 Gramm
Kopfhöhe (A) 12.0 Millimeter
Funktions-Attribute 3 flexibler Kopf
Durchmesser (D) mm 26.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_078
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Handgriff 2-Komponentengriff
Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Gesamtlänge L in mm 140.0
Funktions-Attribute 2 Umschaltbar
DIN DIN 3120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen