KS TOOLS 1/4" Umschaltknarre, 45 Zähne

Artikelnummer: Z00488709
EAN: 4042146046685
Herstellernummer: 911.1400
KS TOOLS 1/4" Umschaltknarre, 45 Zähne
Inkl. Steuern: 23,00 € VE 1 Stück Netto 19,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 3122 / ISO 3315
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • umschaltbar
  • mit robustem 45-Zahn Ratschenmechanismus
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • ergonomischer 2-Komponenten-Griff
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zahn 45
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
DIN [DIN 3120, DIN 3122]
Durchmesser (D) mm 25.0
Rückschwenkwinkel
Funktions-Attribute 1 Einsatzschnelllösefunktion
Kopfhöhe (A) 12.0 Millimeter
ISO [ISO 1174, ISO 3315]
Gewicht in g 130 Gramm
Handgriff 2-Komponentengriff
Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Reparatur-Satz 911.1499
Gesamtlänge L in mm 145.0
Hauptkatalogseite K15I_077
Funktions-Attribute 2 Umschaltbar

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen