- 32%

KS TOOLS 1" Umschaltknarre, 24 Zahn

Artikelnummer:  
Z00488484 
EAN:  
4042146044148 
Herstellernummer:  
911.1019 
Marke: 
KS TOOLS 
KS TOOLS

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 331,32 €
223,79 €

Netto 188,06 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 32%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

DIN [DIN 3120, DIN 3122]
Durchmesser 70.0 Millimeter
Durchmesser (d) 70.0
Ersatz-Greifstange 911.1021
Funktions-Attribute 1 Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribute 2 Umschaltbar
Gesamtlänge 210.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 210.0
Gewicht 4600 Gramm
Gewicht in g 4600 Gramm
ISO [ISO 1174, ISO 3315]
Kopfhöhe (A) 35.0 Millimeter
Material Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm DIN 3120, ISO 1174, DIN 3122, ISO 3315
Reparatur-Satz 911.1099
Rückschwenkwinkel 15°
Vierkantantrieb in Zoll 1"
Zahn 24
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • nach DIN 3122 / ISO 3315
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • umschaltbar
  • mit robustem 24-Zahn Ratschenmechanismus
  • leicht eingelassener Umschalthebel
  • ideal geeignet für extreme Belastungen
  • brünierter Kopf
  • mit Handgriff
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben