KS TOOLS 3/4" Isolierte Umschaltknarre 500mm

Artikelnummer:  
Z00479059
EAN:  
4042146541517
Herstellernummer:  
117.1187
Marke: 
KS TOOLS
KS TOOLS

Lieferung in 3-5 Werktag.

281,34 €

Netto 236,42 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Prüfzertifikat 1000V
ISO ISO 1174
Kopfhöhe (A) 111.5 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 500
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Vierkantantrieb in Zoll 3/4"
Hauptkatalogseite K15I_374
Handgriff tauchisolierter Griff
Zahn 32
DIN [DIN 3120, DIN 7449]
Gewicht in g 2000 Gramm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / 1174 mit Kugelarretierung
  • in Anlehnung an DIN 7449
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • mit umschaltbarem 32-Zahn Ratschenkopf
  • mit kraftschlüssiger Verriegelung am Vierkant
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben